| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99866318 Herst.-Nr.: Z7.270.0927.0 EAN/GTIN: 4015573353886 |
|
|
| | |
| Isolierter Verbindungssteg Z7.270.0927.0 Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 9 | Isoliert: | ja | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 6 mm | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,28* | € 88,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 69,37* | € 88,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,40* | € 90,95* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,467* | € 95,327* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 103,346* | € 127,466* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|