| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012C-99866986 Herst.-Nr.: 57.904.0155.0 EAN/GTIN: 4015573605510 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Widerstandsabgleichklemme 57.904.0155.0 Widerstandsabgleichklemme, 20 Ohm, mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 12 mm, Far be grau Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,5..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,5..2,5 mm² | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 2 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 2 | Etagen intern gebrückt: | nein | Montageart: | Hut-/G-Schiene TH35/G32 | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |