| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99867641 Herst.-Nr.: 25.000.1256.0 EAN/GTIN: 4015573167599 |
| |
|
| | |
| Direktsteckklemme Leiterplatten 25.000.1256.0 Leiterplatten-Direktsteckverbinder mit Schraubanschluss, 12-polig, beschriftete Version, Rastermaß: 5mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 12 | Bemessungsstrom In: | 5 A | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..2,5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 479,64* | € 564,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 487,86* | € 569,94* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 549,82* | € 640,63* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 776,685* | € 890,005* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,7572* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|