Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 58.510.0055.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-99869044
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     58.510.0055.6
EAN/GTIN:
     4049088165115
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wieland durchgangsklemmen
durchgangsklemme

Durchgangsklemme 58.510.0055.6

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 10 mm², Baubreite: 10 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,8796*
€ 1,1496*
50
€ 5,00*
ab € 1,0626*
€ 1,3726*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,095*
€ 1,415*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,148*
€ 1,5069*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,1903*
€ 1,5103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,5305*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 249,10*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,3566*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 11,0542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.