| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99869630 Herst.-Nr.: 07.201.5327.6 EAN/GTIN: 4049088261060 |
|
|
| | |
| Verbindungssteg 07.201.5327.6 Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WRT 120, 3-polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 3 | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Bemessungsstrom In: | 269 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Isoliert: | nein | Mit Berührungsschutz: | nein | Montageart: | schraubbar | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 4,0614* | € 5,2814* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,909* | € 6,349* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,058* | € 6,538* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,4839* | € 6,9639* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 7,4833* | € 9,3833* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|