| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99869649 Herst.-Nr.: 05.902.3500.0 EAN/GTIN: 4015573779327 |
| |
|
| | |
| Kabelbrücke 05.902.3500.0 Kabelbrücke für Reihenklemmen Typ WKF 2,5 M Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leitungsbrücker | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Isoliert: | ja | Montageart: | sonstige | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,78* | € 66,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,14* | € 67,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,71* | € 69,21* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,89* | € 74,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,262* | € 77,392* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5371* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|