Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme 56.706.9055.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-99869928
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.706.9055.0
EAN/GTIN:
     4015573911130
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme

Schutzleiterklemme 56.706.9055.0

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 6 mm², Baubreite: 8 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: wieland erdungsklemme, erdklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,0192*
€ 2,5092*
50
Frei Haus
ab € 2,4524*
€ 3,0124*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,573*
€ 3,123*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,66*
€ 3,3169*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,7449*
€ 3,3249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,123*
€ 3,71637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,083*
€ 3,66877
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,933*
€ 3,49027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,853*
€ 3,39507
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,573*
€ 3,06187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 156,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 22,82*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 25,84*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 13,21*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 14,99*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 951,47*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 959,82*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 9,79*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.