Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99962375 Herst.-Nr.: Z5915N0 EAN/GTIN: 4242004121343 |
| |
|
| | |
| Sonderkanal 1500mm Z5915N0 Sonderzubehör Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb Verlängerung mit Umluftschlitzen Teleskopverlängerung 1500 mm für Wandesse Die Gesamtgerätehöhe kann um 480 mm - 920 mm verlängert werden Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 191,83* | € 232,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,35* | € 233,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,86* | € 240,08* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 205,06* | € 249,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|