Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Backofenset HBA578BS0+PKN645BA2E HBD671CS61


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HBD671CS61, Einbau-Backofen-Set
HBD671CS61, Einbau-Backofen-Set
HBD671CS61, Einbau-Backofen-Set
Artikel-Nr.:
     6012C-99997024
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HBD671CS61
EAN/GTIN:
     4242005378616
Suchbegriffe:
Bosch Einbaubackofen
Bosch Elektroherd
Einbaubackofen
Einbauherd

EB-Backofenset HBA578BS0+PKN645BA2E HBD671CS61

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauform:
Einbaugerät
Kochfeldsteuereinheit integriert:
nein
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
grau
Frequenz:
50/60 Hz
Elektroanschlusswert:
3600 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 870,72*
€ 978,91*
€ 5,95*
ab € 893,01*
€ 1.001,02*
Frei Haus
ab € 943,61*
€ 1.062,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 965,02*
€ 1.083,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 966,43*
€ 1.085,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,40*
€ 1.291,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,85*
€ 1.281,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,35*
€ 1.230,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,98*
€ 1.195,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,43*
€ 1.150,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
HBA578BS0
ab € 471,73*
Zubehör
Bosch
PKN645BA2E
ab € 215,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.