Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg f.Kabeltragsysteme TSG 135 FS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennsteg für Kabeltragsysteme 135x2995 Stahl bandverzinkt
Trennsteg für Kabeltragsysteme 135x2995 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6013-10753890
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062132
EAN/GTIN:
     4012195694595
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Trennsteg
gitterrinne obo
gitterrinne

Trennsteg f.Kabeltragsysteme TSG 135 FS

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Weitere Informationen:
Trennwandhöhe:
135 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
nein
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 49,89*
€ 65,33001*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 50,38002*
€ 65,71002*
€ 5,95*
ab € 55,1106*
€ 71,99061*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 75,61002*
€ 96,54*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,71002*
€ 78,19492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,33001*
€ 77,74271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,23002*
€ 74,05372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,13002*
€ 71,55472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,85*
€ 71,2215
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,38002*
€ 59,95222
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 16,79334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067970
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.