Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeblech gelocht, f. Kabell. ELB-L 40 DD


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einlegeblech gelocht, für Kabelleiter 400x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Einlegeblech gelocht, für Kabelleiter 400x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     6013-10754104
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6103360
EAN/GTIN:
     4012196029204

Einlegeblech gelocht, f. Kabell. ELB-L 40 DD

Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
Weitere Informationen:
Kabelleiterbreite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 119,32002*
€ 149,63001*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 119,86002*
€ 149,94003*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,94003*
€ 178,42864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,71004*
€ 175,77495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,64004*
€ 169,74165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,70002*
€ 165,05302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,86002*
€ 142,63342
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 39,95334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406907
ab € 0,28985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.