Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterprofil 20x22x3000mm KG2RW/3,0m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gitterprofil 20x22x3000 Aluminium reinweiß RAL 9010
Gitterprofil 20x22x3000 Aluminium reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     6013-10755311
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6287710
EAN/GTIN:
     4012195146643
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Gitterlamelle-Brüstungskanal
Kabelkanaldeckel

Gitterprofil 20x22x3000mm KG2RW/3,0m

Konvektionsgitter schräg, zum optisch ansprechenden Verschließen von Abständen zwischen dem Geräteeinbaukanal und der Wand. Die Konvektionsgitterprofile sind für die horizontale und die vertikale Montage geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,5694*
€ 33,61941*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 25,20003*
€ 34,22004*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 25,09002*
€ 34,33002*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,35002*
€ 35,88*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,42001*
€ 39,46002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,22004*
€ 40,72185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,64002*
€ 40,03162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,18004*
€ 38,29425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,88002*
€ 36,74722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,94003*
€ 35,62864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,20003*
€ 29,98804
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 8,40001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.