Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationssäule 80x130x2300 ISSDM45FRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6013-10766617
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6289974
EAN/GTIN:
     4012195773887
Suchbegriffe:
Installationssäule
Raumsäule
obo installationssäulen
raumsäule ral 9010

Installationssäule 80x130x2300 ISSDM45FRW

ISS Installationssäule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemöffnung. Set bestehend aus: 1 zweizügige Säule mit 2 flexiblen Schläuchen zur Decke Gesamtlänge des Aluminiumprofils: 2300 mm 2 Oberteile Aluminium Länge 2300 mm Die Farben sind wahlweise reinweiß oder eloxiert. Gegenüberliegend befinden sich zwei 45-mm-Systemöffnungnen zum direkten Einbau von Modul 45®-Einbaugeräten.
Weitere Informationen:
Säulenform:
oval
Ausführung:
doppelseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
1500 mm
Säulenhöhe:
2300..3800 mm
Säulentiefe:
130 mm
Säulenbreite:
80 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 456,85*
€ 528,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 462,88*
€ 534,00*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 465,59*
€ 536,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 494,83*
€ 568,69*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 547,02*
€ 629,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,62*
€ 638,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,99*
€ 634,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,44*
€ 613,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,60*
€ 594,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,59*
€ 554,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.