Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationssäule 70x2300 ISSRM45FEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationssäule Boden/Decke Schlauch HT 2300x70x59 Aluminium eloxiert
Installationssäule Boden/Decke Schlauch HT 2300x70x59 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     6013-10766626
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6290097
EAN/GTIN:
     4012195459101
Suchbegriffe:
Installationssäule
Raumsäule
obo installationssäulen

Installationssäule 70x2300 ISSRM45FEL

ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke und einer 45 mm Systemöffnung. Set bestehend aus: 1 einzügige Säule mit flexiblem Schlauch zur Decke Gesamtlänge: 2300 mm 1 flexibler Schlauch, Länge: 1500 mm 1 Oberteil Aluminium Länge: 2300 mm Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt.
Weitere Informationen:
Säulenform:
rund
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
1500 mm
Säulenhöhe:
2300..3800 mm
Säulentiefe:
59 mm
Säulenbreite:
70 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 266,08*
€ 312,38*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 269,39*
€ 313,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,82*
€ 333,10*
€ 5,95*
ab € 303,85*
€ 353,62*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 315,17*
€ 369,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,09*
€ 372,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,66*
€ 361,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,53*
€ 348,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290269
ab € 36,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290198
ab € 17,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290197
ab € 72,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023096
ab € 1,955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.