Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne Edelstahl RLVC 60.300 E3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne Edelstahl RLVC 60.300 E3
Kabelrinne Edelstahl RLVC 60.300 E3
Artikel-Nr.:
     6013-10952691
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RLVC 60.300 E3
EAN/GTIN:
     4013339948253
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
niedax kabelrinne edelstahl

Kabelrinne Edelstahl RLVC 60.300 E3

Kabelrinne, leicht, nach DIN EN 61537, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder zur schraublosen Schnellbefestigung und mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation für stufenlose Befestigung und Anbringung der Systembauteile, Boden zusätzlich gesickt und mit durchgehend mittiger Schlüssellochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
0,8 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen edelstahl, kabelbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 305,23002*
€ 365,42004*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 304,88031*
€ 366,0303*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 314,43*
€ 378,07002*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,42004*
€ 434,84985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,88004*
€ 434,20725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,58002*
€ 421,95022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,09002*
€ 404,70712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,23002*
€ 363,22372
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 101,74334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.