Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinnendeckel RD 75


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinnendeckel RD 75
Kabelrinnendeckel RD 75
Artikel-Nr.:
     6013-10955913
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RD 75
EAN/GTIN:
     4013339260201
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Kabelrinnendeckel RD 75

Mini-Kabelrinnendeckel, mit Stoßleiste zur Verminderung der Durchbiegung am Deckelstoß, Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden Deckel, ohne Drehriegelverschlüsse. Verwendbar für : Minirinnen RL 50... Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 77 mm Lieferlänge L : 3000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
77 mm
Materialstärke:
0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 69,00*
ab € 10,52*
€ 13,93*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 10,19*
€ 14,36*
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 10,17*
€ 14,49*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,49*
€ 17,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,33*
€ 17,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,47*
€ 16,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,15*
€ 15,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,64*
€ 15,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,17*
€ 12,10
pro Meter
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.