Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne feuerv. ungelocht RLU 60.100 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne feuerv. ungelocht RLU 60.100 F
Kabelrinne feuerv. ungelocht RLU 60.100 F
Artikel-Nr.:
     6013-10956048
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RLU 60.100 F
EAN/GTIN:
     4013339221301
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt

Kabelrinne feuerv. ungelocht RLU 60.100 F

Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 60... und feuerferzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 100 mm Materialstärke : 0,9 mm Lieferlänge : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 5800 mm² Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 115,88001*
€ 145,02*
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 115,38003*
€ 145,24002*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,24002*
€ 172,83562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,40002*
€ 171,83602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,53004*
€ 164,85075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,68003*
€ 162,64924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,38003*
€ 137,30224
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 38,46001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.