Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2972/4 GO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ankerschiene 2972/4 GO
Ankerschiene 2972/4 GO
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6013-15977546
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2972/4 GO
EAN/GTIN:
     4013339031306
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
niedax profilschiene 4meter

Ankerschiene 2972/4 GO

Anker-/Profilschiene Modell 2972, C-Profil, ungelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 24 x 30 x 1,5 mm Schlitzweite : 16 mm Lieferlänge L : 4000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Länge:
4000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
24 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
10
€ 195,00*
ab € 43,463*
€ 52,773*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,5788*
€ 75,3288*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 52,773*
€ 62,79987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,383*
€ 62,33577
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,463*
€ 51,72097
pro Packung
1 Packung enthält 4 Meter (ab € 10,86575* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 527,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.