Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenmast D114 H5800d76Eingrab 611894.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6013-18762829
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     611894.004
EAN/GTIN:
     4051859091929
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast

Leuchtenmast D114 H5800d76Eingrab 611894.004

Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Wandstärke 3 mm. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flasche/Kegel
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
ja
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Wandstärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 466,47*
€ 546,44*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 684,28*
€ 775,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 705,74*
€ 802,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 724,05*
€ 822,83*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,21*
€ 922,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,97*
€ 918,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,85*
€ 894,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,88*
€ 864,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,28*
€ 814,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.