Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeblech gelocht, f. Kabell. ELB-L 50 DD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Einlegeblech gelocht, für Kabelleiter 500x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Einlegeblech gelocht, für Kabelleiter 500x3000 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     6013-20754115
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6103364
EAN/GTIN:
     4012196029211

Einlegeblech gelocht, f. Kabell. ELB-L 50 DD

Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
Weitere Informationen:
Kabelleiterbreite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,91*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 79,23*
€ 94,2837
pro Meter
ab 15 Meter
€ 77,47*
€ 92,1893
pro Meter
ab 30 Meter
€ 75,23*
€ 89,5237
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 64,91*
€ 77,2429
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406907
ab € 0,28985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.