Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationssäule 70x2300 ISSRM45FRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationssäule Boden/Decke Schlauch HT 2300x70x59 Aluminium reinweiß RAL 9010
Installationssäule Boden/Decke Schlauch HT 2300x70x59 Aluminium reinweiß RAL 9010
Installationssäule Boden/Decke Schlauch HT 2300x70x59 Aluminium reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     6013-20766627
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6290095
EAN/GTIN:
     4012195459095
Suchbegriffe:
Installationssäule
Raumsäule
obo installationssäulen
raumsäule ral 9010

Installationssäule 70x2300 ISSRM45FRW

ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke und einer 45 mm Systemöffnung. Set bestehend aus: 1 einzügige Säule mit flexiblem Schlauch zur Decke Gesamtlänge: 2300 mm 1 flexibler Schlauch, Länge: 1500 mm 1 Oberteil Aluminium Länge: 2300 mm Das Design dieser ISS Installationssäule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminiumprofil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geräteeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt.
Weitere Informationen:
Säulenform:
rund
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
1500 mm
Säulenhöhe:
2300..3800 mm
Säulentiefe:
59 mm
Säulenbreite:
70 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 264,84*
€ 314,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 266,87*
€ 317,36*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 267,46*
€ 318,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 283,96*
€ 337,41*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 315,90*
€ 372,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,88*
€ 379,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,75*
€ 375,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,72*
€ 361,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,06*
€ 352,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,46*
€ 318,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290269
ab € 36,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290198
ab € 17,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290196
ab € 71,27*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023096
ab € 1,965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.