Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannkabelrinne WRL 150.400/3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weitspannkabelrinne WRL 150.400/3
Weitspannkabelrinne WRL 150.400/3
Artikel-Nr.:
     6013-20951648
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WRL 150.400/3
EAN/GTIN:
     4013339313150
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitspannkabelrinne

Weitspannkabelrinne WRL 150.400/3

Weitspannkabelrinne, nach DIN EN 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, sowie eingenietetem Boden mit versetzt angeordneter Perforation und gelochten Quersicken zur Stabilisierung und Trennstegbefestigung, einschließlich einer Stoßstellenleiste RSL... und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Stoßstellenverbinder WSV 150.500 bitte gesondert bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
51475 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 140,63001*
€ 175,41*
Lager 6013
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 161,31*
€ 196,88001*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 69,00*
ab € 182,12*
€ 221,04*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,88001*
€ 234,28721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,50001*
€ 232,64501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,39*
€ 228,9441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,36*
€ 221,7684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,31*
€ 191,9589
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 53,77* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.