Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Kabelrinne KK 80.150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Kabelrinne KK 80.150
GFK-Kabelrinne KK 80.150
Artikel-Nr.:
     6013-20952016
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KK 80.150
EAN/GTIN:
     4013339952076
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

GFK-Kabelrinne KK 80.150

GFK-Kabelrinne, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und Boden, mit angeformtem Verbinder und mit querverlaufenden Verstärkungen (5 mm) über die gesamte Kabelrinnenbreite im Boden, mechanische Festigkeit nach IEC 61537, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Durch die querlaufende Verstärkungen ist die Kabelrinne auch für die Anwendung mit Hochfrequenzkabel gemäß UTE C15-900 (Anwendungsklasse D, Frequenz 16 MHz) zugelassen.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
3 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9576 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 28,45*
€ 37,74*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 28,53*
€ 37,77*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 28,53*
€ 38,18*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,30*
€ 43,197
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 113,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.