Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Rinnendeckel KKD 600


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Rinnendeckel KKD 600
GFK-Rinnendeckel KKD 600
Artikel-Nr.:
     6013-20952250
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKD 600
EAN/GTIN:
     4013339956197
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung

GFK-Rinnendeckel KKD 600

GFK-Deckel für Kabelrinne/-leiter, gepresst, mit nach oben herausgedrückten Sicken zur Stabilität sowie mit angeformter Lasche zur Verminderung der Durchbiegung am Deckelstoß, Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden Deckel, halogenfrei. Die Befestigung kann mit Deckelhaltefedern DF ... E4, Deckelbefestigungen DF M oder DFUB 5.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
600 mm
Materialstärke:
3 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 51,71334*
€ 66,25334*
3
Frei Haus
ab € 51,71334*
€ 66,25334*
3
Frei Haus
ab € 51,71334*
€ 66,25334*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 60,28*
€ 76,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 60,27*
€ 77,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 66,25334*
€ 78,84147
pro Meter
ab 5 Meter
€ 62,98334*
€ 74,95017
pro Meter
ab 10 Meter
€ 61,20334*
€ 72,83197
pro Meter
ab 500 Meter
€ 51,71334*
€ 61,53887
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 198,76002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.