Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinne G-KR CF 54/150 V4A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gitterrinne G-KR CF 54/150 V4A
Gitterrinne G-KR CF 54/150 V4A
Artikel-Nr.:
     6013-20965274
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM000084
EAN/GTIN:
     3599070000845
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Gitterrinne G-KR CF 54/150 V4A

Cablofil Schwerlast-Gitterrinne CF 54, Höhe 54mm, Breite 150mm, Lieferlänge 3000mm, Edelstahl V4A, mit Sicherheitskante
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
150 mm
Höhe:
54 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7728 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 136,75002*
€ 172,53*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 231,68001*
€ 284,44002*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,44002*
€ 338,48362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,54001*
€ 335,03261
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,16001*
€ 329,82041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 265,40001*
€ 315,82601
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,68001*
€ 275,69921
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 77,22667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
MTC 54.150 E4
ab € 101,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.