Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinne 105x200x3000mm, CITO MTC 105.200 V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gitterrinne 105x200x3000mm, CITO MTC 105.200 V
Gitterrinne 105x200x3000mm, CITO MTC 105.200 V
Artikel-Nr.:
     6013-20968037
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     MTC 105.200 V
EAN/GTIN:
     4013339711376
Suchbegriffe:
Gitterrinne
gitterrinne niedax
gitterrinne

Gitterrinne 105x200x3000mm, CITO MTC 105.200 V

Gitterrinne nach DIN EN 61537, U-förmig, aus Stahldrähten, punktgeschweißt, zur Schnellbefestigung mit angeschweißten Stoßstellenverbindern in den Seiten und im Boden. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) Nennmaß H x B (innen) : 105 x 200 mm Längsdraht-Ø : 4,82 mm Bodenlängsdrahtabstand : 50 mm Querdraht-Ø : 4,82 mm Querdrahtabstand : 100 mm Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 19972 mm² Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
19972 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 32,87*
€ 42,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,63*
€ 43,74*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 33,83*
€ 44,34*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 42,87*
€ 51,0153
pro Meter
ab 5 Meter
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Meter
ab 10 Meter
€ 39,77*
€ 47,3263
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,22*
€ 46,6718
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 32,87*
€ 39,1153
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 128,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.