| |
|
| Artikel-Nr.: 6013-20968155 Herst.-Nr.: MTC 30.050 E4 EAN/GTIN: 4013339714018 |
| |
|
| | |
| Gitterrinne 30x50x3000mm, CITO MTC 30.050 E4 Gitterrinne nach DIN EN 61537, U-förmig, aus Stahldrähten, punktgeschweißt, zur Schnellbefestigung mit angeschweißten Stoßstellenverbindern in den Seiten und im Boden. VDE zertifiziert! MTC ... E4 auf Anfrage. Abmessungen (ca. Maße) Nennmaß H x B (innen) : 30 x 50 mm Längsdraht-Ø : 3,9 mm Querdraht-Ø : 3,9 mm Querdrahtabstand : 100 mm Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 1279 mm² Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. Weitere Informationen: | | Profilform: | U-Form | Breite: | 50 mm | Höhe: | 30 mm | Länge: | 3000 mm | Nutzbarer Querschnitt: | 1279 mm² | Integrierte Trennwand: | ohne | Ausführung: | integrierter Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 316 L (1.4404) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6013 | | | | | | € 195,00* | ab € 99,21003* | € 125,51004* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,30231* | € 125,63232* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 102,65001* | € 129,59001* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6013 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Meter (ab € 33,07001* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6013 | | Versand: Lager 6013 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 195,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|