Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinne 54x150x3000mm, CITO MTC 54.150 F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6013-20968172
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     MTC 54.150 F
EAN/GTIN:
     4013339712083
Suchbegriffe:
Gitterrinne
gitterrinne niedax
gitterrinne

Gitterrinne 54x150x3000mm, CITO MTC 54.150 F

Gitterrinne nach DIN EN 61537, U-förmig, aus Stahldrähten, punktgeschweißt, zur Schnellbefestigung mit angeschweißten Stoßstellenverbindern in den Seiten und im Boden. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) Nennmaß H x B (innen) : 54 x 150 mm Längsdraht-Ø : 3,9 mm Bodenlängsdrahtabstand : 50 mm Querdraht-Ø : 3,9 mm Querdrahtabstand : 100 mm Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 7665 mm² Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
150 mm
Höhe:
54 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7665 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 30,36*
€ 40,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 30,34002*
€ 40,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,68441*
€ 65,31441*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,97002*
€ 47,56432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,44002*
€ 45,74362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,09002*
€ 44,13712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,50001*
€ 43,43501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,36*
€ 36,1284
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 10,12* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.