Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6013-25151886 Herst.-Nr.: 2CPX061361R9999 EAN/GTIN: 4011617613619 |
| |
|
| | |
| Kupferschiene 100x10 ZX361 Sammelschienen als Meterware unbearbeitet und blank, Abmessungen: 100 x 10 mm, mit einer Länge von 4000 mm, für einen Bemessungsstrom von 1700 A, 1-polig, Verpackungseinheit 1 Stück Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 2000 A | Ausführung: | flach | Länge: | 4000 mm | Breite: | 4000 mm | Höhe: | 10 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.235,32* | € 1.374,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.244,40* | € 1.375,64* | | | | Lager 6013 | | | | | | € 195,00* | ab € 1.263,35* | € 1.398,54* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.280,37* | € 1.420,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.383,73* | € 1.521,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6013 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6013 | | Versand: Lager 6013 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 195,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|