Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RL 85.100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne RL 85.100
Kabelrinne RL 85.100
Artikel-Nr.:
     6013-25966955
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RL 85.100
EAN/GTIN:
     4013339232802
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt

Kabelrinne RL 85.100

Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation, durchgehend mittige Lochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/..., einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 85... und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 85 x 100 mm Materialstärke : 0,9 mm Mittellochung : Ø 11 mm Lieferlänge : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 8300 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8300 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 40,78002*
€ 53,87001*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 41,12001*
€ 53,98002*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 131,71002*
€ 162,36*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,87001*
€ 64,10531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,58*
€ 63,7602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,52002*
€ 61,30882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,60002*
€ 59,02402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,78002*
€ 48,52822
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 13,59334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.