Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RLV 60.150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne RLV 60.150
Kabelrinne RLV 60.150
Artikel-Nr.:
     6013-25977178
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RLV 60.150
EAN/GTIN:
     4013339257355
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn verzinkt

Kabelrinne RLV 60.150

Kabelrinne, leicht, nach DIN EN 61537, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder mit Rasteinrichtung im Boden, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation für stufenlose Befestigung und Anbringung der Systembauteile, Boden zusätzlich gesickt und mit durchgehend mittiger Lochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/..., einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
0,75 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8980 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne niedax
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 32,89002*
€ 43,99002*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,0447*
€ 44,12472*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 104,29002*
€ 131,00001*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,99002*
€ 52,34812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,23003*
€ 51,44374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,57004*
€ 49,46835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,10004*
€ 47,71905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,53004*
€ 47,04075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,89002*
€ 39,13912
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 10,96334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.