Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannpritsche 105mm B=200mm L=6m 173C1-200-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitspannpritsche 105mm B=200mm L=6m 173C1-200-S
Weitspannpritsche 105mm B=200mm L=6m 173C1-200-S
Artikel-Nr.:
     6013-30951233
Hersteller:
     Rico
Herst.-Nr.:
     173C1-200-S
EAN/GTIN:
     4046847027646

Weitspannpritsche 105mm B=200mm L=6m 173C1-200-S

Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Höhe:
105 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.936,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.184,13*
€ 2.599,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.150,75*
€ 2.559,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,28*
€ 2.433,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.989,32*
€ 2.367,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.936,07*
€ 2.303,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.