Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Kabelrinne KKL 110.100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Kabelrinne KKL 110.100
GFK-Kabelrinne KKL 110.100
Artikel-Nr.:
     6013-30952223
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKL 110.100
EAN/GTIN:
     4013339952342
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
niedax kabelrinne gfk

GFK-Kabelrinne KKL 110.100

GFK-Kabelrinne, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und angeformtem Verbinder, mit querverlaufenden Verstärkungen (5 mm) über die gesamte Kabelrinnenbreite sowie dreireihiger Befestigungslochung im Boden, mechanische Festigkeit nach IEC 61537, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Durch die querlaufende Verstärkungen ist die Kabelrinne auch für die Anwendung mit Hochfrequenzkabel gemäß UTE C15-900 (Anwendungsklasse D, Frequenz 16 MHz) zugelassen.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
4 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7956 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 45,36334*
€ 58,91334*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 45,54*
€ 59,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 45,22*
€ 59,22*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 58,91334*
€ 70,10687
pro Meter
ab 5 Meter
€ 56,40334*
€ 67,11997
pro Meter
ab 10 Meter
€ 54,08334*
€ 64,35917
pro Meter
ab 20 Meter
€ 53,82334*
€ 64,04977
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 45,36334*
€ 53,98237
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 176,74002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.