Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Kabelrinne KKL 50.150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Kabelrinne KKL 50.150
GFK-Kabelrinne KKL 50.150
Artikel-Nr.:
     6013-30952232
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKL 50.150
EAN/GTIN:
     4013339952236
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

GFK-Kabelrinne KKL 50.150

GFK-Kabelrinne, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen, mit angeformtem Verbinder und fünfreihiger Befestigungslochung im Boden, mechanische Festigkeit nach IEC 61537, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Es ist eine Ausdehnungsdistanz von 8 mm zu berücksichtigen. Durch die Ausdehnung des Materials ist bei der Montage auf Folgendes zu achten: - Die Kabelrinne sollte nicht nahe oder an der Stoßstelle verschraubt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
3 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5940 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 23,78*
€ 31,88*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 24,00*
€ 31,93*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 23,83*
€ 32,72*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,50*
€ 36,295
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 95,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.