Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelleiter Schiffbau SLZ L 500 FT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelleiter Schiffbau SLZ L 500 FT
Artikel-Nr.:
     6013-30952981
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7098012
EAN/GTIN:
     4012195707721
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Kabelleiter Schiffbau SLZ L 500 FT

Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Höhe:
35 mm
Breite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,37*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 151,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 182,14*
€ 216,7466
pro Meter
ab 6 Meter
€ 180,49*
€ 214,7831
pro Meter
ab 15 Meter
€ 173,09*
€ 205,9771
pro Meter
ab 30 Meter
€ 166,08*
€ 197,6352
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 151,37*
€ 180,1303
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.