Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne m.Verbinder RLU 60.250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne m.Verbinder RLU 60.250
Kabelrinne m.Verbinder RLU 60.250
Artikel-Nr.:
     6013-30956040
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RLU 60.250
EAN/GTIN:
     4013339220106
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn verzinkt

Kabelrinne m.Verbinder RLU 60.250

Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 60... und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 250 mm Materialstärke : 1 mm Lieferlänge : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 14800 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
250 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
14800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne niedax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,09002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 54,36334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,58*
€ 238,6902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,39002*
€ 237,27412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,21002*
€ 233,48992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,12001*
€ 227,43281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,09002*
€ 194,07712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.