Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RSU 85.100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne RSU 85.100
Kabelrinne RSU 85.100
Artikel-Nr.:
     6013-30956186
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RSU 85.100
EAN/GTIN:
     4013339235308
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt

Kabelrinne RSU 85.100

Kabelrinne, schwer, nach DIN EN 61537, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 85... und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 85 x 100 mm Materialstärke t : 1,5 mm Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 8300 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8300 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 148,16001*
€ 179,65002*
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 147,84003*
€ 183,37002*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,37002*
€ 218,21032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,03004*
€ 213,04575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,13003*
€ 209,59474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,83004*
€ 204,47775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,84003*
€ 175,92964
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 49,28001* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.