Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationssäule f. Bel., 64x145x3000 ISST70140BRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationssäule für Beleuchtung 3000x146x65 Aluminium reinweiß RAL 9010
Installationssäule für Beleuchtung 3000x146x65 Aluminium reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     6013-40766629
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6290010
EAN/GTIN:
     4012195161202
Suchbegriffe:
Installationssäule
Raumsäule
obo installationssäulen

Installationssäule f. Bel., 64x145x3000 ISST70140BRW

ISS Twin-Installationssäule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemöffnung. Set bestehend aus: 1 einzügige Säule mit Spannbefestigung Gesamtlänge: 3315 mm - 3480 mm 1 Befestigungsmöglichkeit für Beleuchtung 1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung 1 Kanaleinbauprofil Länge: 1000 mm 1 Oberteil Aluminium Länge: 1000 mm 1 Bodenplatte ISSBP70140 Der Bereich für den Geräteeinbau ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD.
Weitere Informationen:
Säulenform:
oval
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
480 mm
Säulenhöhe:
3315..3480 mm
Säulentiefe:
65 mm
Säulenbreite:
146 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 471,46*
€ 555,66*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 478,02*
€ 558,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 506,65*
€ 592,72*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 561,58*
€ 657,20*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 566,22*
€ 658,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,45*
€ 664,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,53*
€ 662,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,26*
€ 623,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,01*
€ 605,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,02*
€ 568,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290150
ab € 10,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290120
ab € 29,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290174
ab € 5,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290200
ab € 29,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6290160
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.