Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Kabelrinne KK 20.050


Menge:  Meter  
Produktinformationen
GFK-Kabelrinne KK 20.050
GFK-Kabelrinne KK 20.050
Artikel-Nr.:
     6013-40952009
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KK 20.050
EAN/GTIN:
     4013339952007
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
niedax kabelrinne gfk

GFK-Kabelrinne KK 20.050

GFK-Kabelrinne, gepresst, mit ungelochten Seitenholmen und Boden, mit angeformter Lasche, mechanische Festigkeit nach IEC 61537, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Es ist eine Ausdehnungsdistanz von 8 mm zu berücksichtigen. Durch die Ausdehnung des Materials ist bei der Montage auf Folgendes zu achten: - Die Kabelrinne sollte nicht nahe oder an der Stoßstelle verschraubt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Breite:
55 mm
Materialstärke:
3 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
954 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 12,92*
€ 18,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 12,95*
€ 18,35*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 54,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.