Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Kabelrinne KP 50.100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NIED GFK-Kabelrinne, KP 50.100 ungelocht, 50x100x3000mm
NIED GFK-Kabelrinne, KP 50.100 ungelocht, 50x100x3000mm
Artikel-Nr.:
     6013-40953568
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KP 50.100
EAN/GTIN:
     4013339952403
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
niedax kabelrinne gfk

GFK-Kabelrinne KP 50.100

GFK-Kabelrinne, pultrudiert, mit ungelochten Seitenholmen und ohne Bodenlochung, mechanische Festigkeit nach IEC 61537, anteilmäßiges Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Der Stoßstellenverbinder KPGH 50 ist nicht im Lieferumfang enthalten bitte gesondert bestellen. Bei der Montage der Stoßstellenverbinder KPGH 50 wird die zu beachtenden Ausdehnungsdistanz der Kabelrinnen von ca.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3980 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 22,40*
€ 30,30*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 22,43*
€ 30,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 45,00*
ab € 22,53*
€ 30,65*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 30,30*
€ 36,057
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,40*
€ 26,656
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 90,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.