Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerrinne 110x100x1,5 RSV 110.100 F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verteilerrinne 110x100x1,5 RSV 110.100 F
Verteilerrinne 110x100x1,5 RSV 110.100 F
Artikel-Nr.:
     6013-40955188
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RSV 110.100 F
EAN/GTIN:
     4013339553655
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax

Verteilerrinne 110x100x1,5 RSV 110.100 F

Verteilerkabelrinne nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation für eine stufenlose Anbringung der Systembauteile, für die Kabel- und Leitungsdurchführung sind Seiten- und Bodenauslässe eingebracht, einschließlich feuerverzinkten einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 110... F und feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Strichzeichnung (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,20*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 141,77*
€ 168,7063
pro Meter
ab 6 Meter
€ 141,75*
€ 168,6825
pro Meter
ab 15 Meter
€ 136,98*
€ 163,0062
pro Meter
ab 30 Meter
€ 131,81*
€ 156,8539
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 118,20*
€ 140,658
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.