Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannkabelrinne WRU 200.300 F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Weitspannkabelrinne WRU 200.300 F
Weitspannkabelrinne WRU 200.300 F
Artikel-Nr.:
     6013-40957005
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WRU 200.300 F
EAN/GTIN:
     4013339593804
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitspannkabelrinne

Weitspannkabelrinne WRU 200.300 F

Weitspannkabelrinne, nach DIN EN 61537, mit ungelochten und gesickten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, sowie eingenietetem Boden mit ungelochten Quersicken zur Stabilisierung. Stoßstellenverbinder WSV 200.500 bitte gesondert bestellen. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 200 x 300 mm Materialstärke : 1,5 mm Quersickenabstand : 300 mm Lieferlänge : 6000 mm Nutzbarer Querschnitt : 52850 mm² Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
52850 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 377,84*
€ 449,6296
pro Meter
ab 12 Meter
€ 371,81*
€ 442,4539
pro Meter
ab 30 Meter
€ 352,91*
€ 419,9629
pro Meter
ab 60 Meter
€ 342,98*
€ 408,1462
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 333,99*
€ 397,4481
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.