Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RLU 60.200 E3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne RLU 60.200 E3
Kabelrinne RLU 60.200 E3
Artikel-Nr.:
     6013-45966325
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RLU 60.200 E3
EAN/GTIN:
     4013339331703
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
niedax kabelrinne edelstahl

Kabelrinne RLU 60.200 E3

Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 60... und anteilmäßigem Befestigungszubehör aus Edelstahl. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 200 mm Materialstärke : 0,8 mm Lieferlänge : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 11800 mm² Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0,8 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen edelstahl, kabelbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 280,96002*
€ 341,52*
Lager 6013
1
€ 195,00*
ab € 280,70004*
€ 342,14004*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 342,14004*
€ 407,14665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,92003*
€ 405,69484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,50002*
€ 395,67502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,85004*
€ 380,62155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 280,70004*
€ 334,03305
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 93,56668* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.