Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RL 85.300 F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne RL 85.300 F
Kabelrinne RL 85.300 F
Artikel-Nr.:
     6013-45966604
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RL 85.300 F
EAN/GTIN:
     4013339234400
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt

Kabelrinne RL 85.300 F

Kabelrinne, nach DIN EN 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation, durchgehend mittige Lochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/..., einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 85... und feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 85 x 300 mm Materialstärke : 1 mm Mittellochung : Ø 11 mm Lieferlänge : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 25300 mm² Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
0,9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25300 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 45,00*
ab € 38,25*
€ 47,84*
Lager 6013
3
€ 195,00*
ab € 72,20667*
€ 87,95667*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 69,00*
ab € 80,35*
€ 96,29*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 87,95667*
€ 104,66844
pro Meter
ab 6 Meter
€ 86,73667*
€ 103,21664
pro Meter
ab 15 Meter
€ 85,40667*
€ 101,63394
pro Meter
ab 30 Meter
€ 81,94667*
€ 97,51654
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 72,20667*
€ 85,92594
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 263,87001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.