Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil P1 6,0m C15L6000PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil P1 6,0m C15L6000PG
Profil P1 6,0m C15L6000PG
Artikel-Nr.:
     6013-45971922
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     317131
EAN/GTIN:
     8711893026252
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
U-Profilschiene

Profil P1 6,0m C15L6000PG

Kalt geformte Schiene, Langloch. Montageschienen für mittlere bis schwere Belastungen. Zur individuellen Befestigung oder zur effizienten Konstruktion von Rohr- und Leitungsführungen.
Weitere Informationen:
Länge:
6000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Schlitzbreite:
22,3 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
10
€ 195,00*
ab € 86,42*
€ 96,46*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 86,4471*
€ 96,5071*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 86,27*
€ 96,52*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 89,84*
€ 100,63*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 96,46*
€ 114,7874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,43*
€ 113,5617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,77*
€ 106,8263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,73*
€ 104,3987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 86,42*
€ 102,8398
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 86,42* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 964,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.