| |
|
| Artikel-Nr.: 6013-46005392 Herst.-Nr.: 701069.004 EAN/GTIN: 4010319962179 |
| |
|
| | |
| 3Ph-Flügelschiene alu 3000mm 701069.004 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit vier Befestigungsbohrungen bei 100 mm,990 mm, 1990 mm und 2880 mm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Gruppen/Phasen: | 3 | Nennspannung: | 0..250 V | Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: | 3680 W | Busfähig: | nein | Form: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | Aluminium | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6013 | | | | | | € 195,00* | ab € 81,24* | € 102,48* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 81,33* | € 102,59* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,94* | € 103,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,84* | € 109,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,00* | € 109,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6013 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6013 | | Versand: Lager 6013 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 195,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|