Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARdolino H-Profil 3000x30x18mm 62399113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BARdolino H-Profil 3000x30x18mm 62399113
BARdolino H-Profil 3000x30x18mm 62399113
Artikel-Nr.:
     6013-47166259
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399113
EAN/GTIN:
     4021553017822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil

BARdolino H-Profil 3000x30x18mm 62399113

Hochwertiges Aluminium-H-Profil, eloxiert, mit integrierter Kabelführung, geeignet für Wand-, Boden,- Deckeneinbau oder Pendelleuchte und zur beidseitigen Bestückung des LED Streifens möglich, Abmessungen (BxH): 18,4x30mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3020 mm
Breite:
18,4 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399363
ab € 23,04*
Zubehör
Josef Barthelme
62399353
ab € 24,97*
Zubehör
Josef Barthelme
62399373
ab € 19,34*
Zubehör
Josef Barthelme
62399313
ab € 21,73*
Zubehör
Josef Barthelme
62399403
ab € 16,26*
Zubehör
Josef Barthelme
62399303
ab € 16,86*
Zubehör
Josef Barthelme
62399323
ab € 14,83*
Zubehör
Josef Barthelme
62399123
ab € 21,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.