Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designsäule Sp 3.3-3.6m 4xCat.6 DES3300D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designsäule Sp 3.3-3.6m 4xCat.6 DES3300D
Designsäule Sp 3.3-3.6m 4xCat.6 DES3300D
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6013-50751184
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DES3300D
EAN/GTIN:
     4012740212915

Designsäule Sp 3.3-3.6m 4xCat.6 DES3300D

Design-Säule Spannbereich 3,3-3,6m vorbestückt Alu DES L=3,24m schwarz eloxiert. Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule exklusiv aus Aluminium mit Spannmechanismus zur Deckenanbindung mit vorkonfektionierten Geräteeinbaumodul. Bestehend aus elliptischem Grundprofil, zwei Oberteile 75 mm, 1- oder 2-zweiseitig bestückbar, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil.
Weitere Informationen:
Säulenform:
oval
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
ja
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
300 mm
Säulenhöhe:
3300..3600 mm
Säulentiefe:
64 mm
Säulenbreite:
140 mm
Durchmesser:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 1.115,59*
€ 1.262,03*
Frei Haus
ab € 1.118,97*
€ 1.262,03*
Frei Haus
ab € 1.116,99*
€ 1.262,03*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,03*
€ 1.501,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,27*
€ 1.491,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,36*
€ 1.427,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,68*
€ 1.383,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,59*
€ 1.327,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.