Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationssäule Boden/Decke ISS110100FEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6013-50753796
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6289043
EAN/GTIN:
     4012195477402
Suchbegriffe:
Installationssäule
Raumsäule

Installationssäule Boden/Decke ISS110100FEL

ISS Installationssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke. Set bestehend aus: 1 einzügige Säule mit flexiblem Schlauch zur Decke Gesamtlänge: 2300 mm 1 flexibler Schlauch, Länge: 1500 mm 1 bestückbarer Installationsbereich Aluminium Länge: 780 mm Die Installationssäule hat im Bereich für den Geräteeinbau eine 76,5-mm-Systemöffnung und ist zur Aufnahme von frontrastenden Geräteeinbaudosen der Serie 71GD.
Weitere Informationen:
Säulenform:
sonstige
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
1500 mm
Säulenhöhe:
2300..3800 mm
Säulentiefe:
110 mm
Säulenbreite:
100 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 477,98*
€ 572,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 492,46*
€ 572,37*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 499,14*
€ 575,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 529,87*
€ 609,32*
€ 5,95*
ab € 562,25*
€ 645,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,26*
€ 684,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,58*
€ 673,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,45*
€ 644,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,39*
€ 626,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,14*
€ 593,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.