Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne ungelocht RSU 85.500 F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne ungelocht RSU 85.500 F
Kabelrinne ungelocht RSU 85.500 F
Artikel-Nr.:
     6013-50950741
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RSU 85.500 F
EAN/GTIN:
     4013339237302
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt

Kabelrinne ungelocht RSU 85.500 F

Kabelrinne, schwer, nach DIN EN 61537, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 85... und feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 85 x 500 mm Materialstärke t : 1,5 mm Lieferlänge L : 3000 mm Nutzbarer Querschnitt : 42300 mm² Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
42300 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,55*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 267,38*
€ 318,1822
pro Meter
ab 6 Meter
€ 265,57*
€ 316,0283
pro Meter
ab 15 Meter
€ 252,71*
€ 300,7249
pro Meter
ab 30 Meter
€ 242,35*
€ 288,3965
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 223,55*
€ 266,0245
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.